Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, výška 950 mm, Doska Eluplan tmavá 1000/4

Č. pol.: 922677 1000/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 950
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Hrúbka platne: 50

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 400 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria vario
Výška 950 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Zásuvková skrinka Výška 400 mm
Zásuvková skrinka Šírka 600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka 650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 325 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Počet zásuviek 4
Hmotnosť 117 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 922677 1000/4
EAN/GTIN 4062406084738
Číslo výrobcu 922677 1000/4

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 75, 125

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštní příslušenství:

Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "vario" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka