Nosný hák 1/1

Č. pol.: 919975 1/1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 395 mm
Šírka 300 mm
Hĺbka 180 mm
Vnútorný rozmer vjazdu Výška 68 mm
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka 168 mm
Nosnosť 1 000 kg
Hmotnosť 9 kg
Druh produktu Nosný hák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919975 1/1
EAN/GTIN 4052462017931

Popis

Prevedenie:

Nosný hák na bezpečné uchopenie a prepravu ťažkých nákladov. Na zasunutie na hroty vysokozdvižného vozíka. Stabilná oceľová konštrukcia. S protišmykovou poistkou a rotačným nosným káhom.
Upínanie pomocou 1 hrotu vidlice alebo žeriavu.

Lakování:

Žlto-oranžová RAL 2000 lakovaná.