{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 385 mm | |
Šírka | 170 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Vstupná vnútorná výška rozmeru | 80 mm | |
Vstupná šírka vnútorného rozmeru | 220 mm | |
Zasunutie vreckovej vzdialenosti B. | 160 mm | |
Nosnosť | 1 500 kg | |
Hmotnosť | 21 kg | |
Typ výrobku | Nosný hák |
Číslo položky | 919975 2/1,5 | |
EAN/GTIN | 4052462017993 |