Vyklápacia nádoba s malou konštrukčnou výškou, lakovaná 300

Č. pol.: 919955 300
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Objem kontajneru 300 l
Výška 580 mm
Dĺžka 1 440 mm
Šírka 680 mm
Zalievanie hrán 395 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A 10 mm
Nosnosť 750 kg
Rozsah použitia na pevné materiály
Hmotnosť 93 kg
Druh produktu Vyklápacia nádoba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919955 300
EAN/GTIN 2050001937438

Popis

Prevedenie:

Vyklápacie nádrže pre pevné látky s nízkou konštrukčnou výškou a výhodným uhlom naklápania. Možnosť naklápania v ľubovoľnej výške pomocou ťahania lanka.
Plech vane je vybavený obvodovým okrajovým profilom a stabilným základným rámom so zasúvacími vreckami. Poistka zabraňuje náhodnému pošmyknutiu a prevráteniu.
Vnútorné rozmery zásuvného vrecka A×D = 200×60 mm.

Lakování:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žlto-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005 .

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.