Vyklápacia nádoba s malou konštrukčnou výškou, lakovaná 1000

Č. pol.: 919955 1000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Objem kontajneru Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Objem kontajneru 1 000 l
Výška 780 mm
Dĺžka 1 640 mm
Šírka 1 280 mm
Zalievanie hrán 565 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A 495 mm
Nosnosť 1 500 kg
Rozsah použitia na pevné materiály
Hmotnosť 184 kg
Druh produktu Vyklápacia nádoba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919955 1000
EAN/GTIN 2050001937469

Popis

Prevedenie:

Vyklápacie nádrže pre pevné látky s nízkou konštrukčnou výškou a výhodným uhlom naklápania. Možnosť naklápania v ľubovoľnej výške pomocou ťahania lanka.
Plech vane je vybavený obvodovým okrajovým profilom a stabilným základným rámom so zasúvacími vreckami. Poistka zabraňuje náhodnému pošmyknutiu a prevráteniu.
Vnútorné rozmery zásuvného vrecka A×D = 200×60 mm.

Lakování:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žlto-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005 .

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka