Vozík so zdvíhacím stolom 500

Č. pol.: 919917 500
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 1 275 mm
Šírka 520 mm
Dĺžka ložnej plochy 1 010 mm
Šírka ložnej plochy 520 mm
Oblasť zdvihu 435 mm - 1 000 mm
⌀ kolesa 150 mm
Nosnosť 500 kg
Hmotnosť 118 kg
Druh produktu Vozík so zdvíhacím stolom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919917 500
EAN/GTIN 4017976068336
Číslo výrobcu 6833

Popis

Prevedenie:

Konštrukcia z plechu z profilovej ocele/oceľového plechu s pevným sklápacím držadlom rúry.
Hydraulické čerpadlo s chrómovanými piestami. Ovládanie pomocou nožného pedála. Ponorný ventil sa ovláda ručnou pákou s vysokou citlivosťou.
2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), polyuretánové pneumatiky.

Lakování:

Antracitovosivá farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka