{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 1 020 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Dĺžka ložnej plochy | 830 mm | |
Šírka ložnej plochy | 500 mm | |
Oblasť zdvihu | 330 mm - 910 mm | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Nosnosť | 250 kg | |
Hmotnosť | 78 kg | |
Druh produktu | Vozík so zdvíhacím stolom |
Číslo položky | 919917 250 | |
EAN/GTIN | 4017976068329 | |
Číslo výrobcu | 6832 | |
Výrobca | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |