Etážový vozík s 3-strannými rúrkovými vzperami a 4 úložnými plochami 8312-1

Č. pol.: 919881 8312-1
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prestavenie výšky v mriežke: 100

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 100 mm
Výška 1 800 mm
Šírka 1 169 mm
Hĺbka 730 mm
Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
Hĺbka ložnej plochy 700 mm
Výška ložnej plochy 1 269 mm
Výška ložnej plochy 2 669 mm
Výška ložnej plochy 3 1 069 mm
Výška ložnej plochy 4 1 469 mm
⌀ kolesa 200 mm
Nosnosť na policu 90 kg
Nosnosť celkovo 600 kg
Hmotnosť 95 kg
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919881 8312-1
EAN/GTIN 4017976831213
Číslo výrobcu 8312-1

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová rúra a profilová oceľ, čelné steny s vertikálnymi rúrkovými vzperami s rozostupom 130 mm. Jedna pozdĺžna stena s rúrkovými vzperami na zavesenie. Platformy z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom. Police nastaviteľné v rastri 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka