Stolový vozík s 2 úložnými plochami 2401B

Č. pol.: 919868 2401B
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 2401B
Výška 900 mm
Šírka 1 197 mm
Hĺbka 609 mm
Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
Hĺbka ložnej plochy 600 mm
Výška nakladacej plochy dolu 270 mm
Výška nakladacej plochy hore 900 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 200 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore 200 kg
Maximálna nosnosť 600 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 56 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919868 2401B
EAN/GTIN 4017976524016
Číslo výrobcu 2401B

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová konštrukcia.
2konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom), TPE pneumatiky a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.
Platformy z oceľového plechu zarovno s rámom.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo