Stolový vozík s 2 úložnými plochami 2400B

Č. pol.: 919868 2400B
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 2400B
    Výška 860 mm
    Šírka 1 047 mm
    Hĺbka 509 mm
    Šírka nakladacej plochy 850 mm
    Hĺbka ložnej plochy 500 mm
    Výška nakladacej plochy dolu 228 mm
    Výška nakladacej plochy hore 860 mm
    Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
    Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
    ⌀ kolesa 160 mm
    Nosnosť nakladacia plocha hore 200 kg
    Maximálna nosnosť 500 kg
    Materiál Koleso TPE
    Hmotnosť 45 kg
    Norma EN 1757-3
    Druh produktu Stolový vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 919868 2400B
    EAN/GTIN 4017976524009
    Číslo výrobcu 2400B

    Popis

    Prevedenie:

    Zváraná oceľová konštrukcia.
    2konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom), TPE pneumatiky a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.
    Platformy z oceľového plechu zarovno s rámom.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lakování:

    Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

    Poznámka:

    Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka