{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 2496 | |
Výška | 860 mm | |
Šírka | 737 mm | |
Hĺbka | 609 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 600 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 600 mm | |
Výška nakladacej plochy dolu | 228 mm | |
Výška nakladacej plochy hore | 860 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 160 mm | |
Nosnosť nakladacia plocha hore | 200 kg | |
Maximálna nosnosť | 500 kg | |
Materiál Koleso | TPE | |
Hmotnosť | 32 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Číslo položky | 919860 2496 | |
EAN/GTIN | 4017976502496 | |
Číslo výrobcu | 2496 |