Stolový vozík s 2 úložnými plochami 2400

Č. pol.: 919860 2400
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 2400
Výška 860 mm
Šírka 1 047 mm
Hĺbka 509 mm
Šírka nakladacej plochy 850 mm
Hĺbka ložnej plochy 500 mm
Výška nakladacej plochy dolu 228 mm
Výška nakladacej plochy hore 860 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 160 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore 200 kg
Maximálna nosnosť 500 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 37 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919860 2400
EAN/GTIN 4017976024004
Číslo výrobcu 2400

Popis

Prevedenie:

Oceľová rúra a profilová oceľ, platformy z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom.
2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom), TPE pneumatika a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka