Vozík s rukoväťou KF2

Č. pol.: 919805 KF2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ KF2
    Výška 860 mm
    Šírka 890 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka nakladacej plochy 600 mm
    Hĺbka ložnej plochy 500 mm
    Výška nakladacej plochy dolu 195 mm
    Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
    Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
    ⌀ kolesa 125 mm
    Nosnosť 250 kg
    Materiál Koleso TPE
    Hmotnosť 11 kg
    Norma EN 1757-3
    Druh produktu Vozík s rukoväťou

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 919805 KF2
    EAN/GTIN 4017976011615
    Číslo výrobcu 1161

    Popis

    Prevedenie:

    Zváraná oceľová rúra, platforma z dreveného materiálu.
    2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom) a TPE pneumatikou, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lakování:

    Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

    Poznámka:

    Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka