Kola s polyuretanovými pneumatikami

Č. pol.: 2179
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Rozsah použitia Přepravní vozík
Druh produktu Koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2179
EAN/GTIN 4017976021799
Číslo výrobcu 2179
Číslo L L90080 1199

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

200 x 50 mm, náboje s kuličkovými ložisky, lehký tichý chod, odolný vůči mnoha agresivním médiím. Příplatek za standardní kola.

Charakteristika:

Velikost kola (mm): 125 x 32
Pneumatiky: polyuretan
Poznámka: Příplatek za kolečka Ø 125 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka