Vozík s oblúkom na tlačenie 2502

Č. pol.: 919800 2502
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 2502
Výška 990 mm
Šírka 1 125 mm
Hĺbka 709 mm
Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
Hĺbka ložnej plochy 700 mm
Výška ložnej plochy 270 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 200 mm
Nosnosť 600 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 30 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Vozík s oblúkom na tlačenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919800 2502
EAN/GTIN 4017976025025
Číslo výrobcu 2502

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová rúra a profilová oceľ, platforma z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom.
2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka