{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 2501 | |
Výška | 990 mm | |
Šírka | 1 125 mm | |
Hĺbka | 609 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 1 000 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 600 mm | |
Výška ložnej plochy | 270 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť | 600 kg | |
Materiál Koleso | TPE | |
Hmotnosť | 27 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Vozík s oblúkom na tlačenie |
Číslo položky | 919800 2501 | |
EAN/GTIN | 4017976025018 | |
Číslo výrobcu | 2501 |