{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prestavenie výšky v mriežke | 50 mm | |
Typ | TB3/0 | |
Výška | 1 200 mm | |
Šírka | 1 225 mm | |
Hĺbka | 710 mm | |
Úžitková výška | 900 mm | |
Úžitková šírka | 1 000 mm | |
Úžitková hĺbka | 700 mm | |
Závesná mriežka | 50 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Maximálna nosnosť | 250 kg | |
Hmotnosť | 27,2 kg | |
Druh produktu | Vozík na materiál |
Číslo položky | 918583 TB3/0 | |
EAN/GTIN | 4045197684158 |