{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nastavenie výšky v mriežke | 50 mm | |
Typ | TB3/90 | |
Výška | 1 200 mm | |
Šírka | 1 225 mm | |
Hĺbka | 710 mm | |
Užitočná výška | 900 mm | |
Užitočná šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka použitia | 700 mm | |
Vkladacia mriežka | 50 mm | |
Počet pevných koliesok bez parkovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok s parkovacou brzdou | 2 | |
Koleso⌀ | 125 mm | |
Počet exponovaných úložných boxov | 90 | |
Maximálna nosnosť | 250 kg | |
Hmotnosť | 27,2 kg | |
Typ výrobku | Vozík na materiál |
Číslo položky | 918583 TB3/90 | |
EAN/GTIN | 4045197684165 | |
Číslo výrobcu | 918583 TB3/90 |