{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 910 mm | |
Šírka | 790 mm | |
Hĺbka | 400 mm | |
Výška nosného rámu | 180 mm | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Materiál Kolieska | bezstopové polyuretánové behúne | |
Maximálna nosnosť | 250 kg | |
Hmotnosť | 9,6 kg | |
Druh produktu | Vozík s rukoväťou |
Číslo položky | 918558 TNB1 | |
EAN/GTIN | 4045197801746 | |
Číslo výrobcu | 918558 TNB1 |