Eurobox sivá, Typ: NB80

Č. pol.: 963380 NB80
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ NB80
Výška 423 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 400 mm
Farba sivá
Forma rukoväti madlo s otvorom
Druh produktu Eurobox

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963380 NB80
EAN/GTIN 8055520180161
Číslo výrobcu NB80V1-139180210118

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná stohovateľná plastová prepravná nádoba.
Základnou štruktúrou plastových nádob je rámová konštrukcia založená na troch základných rozmeroch.
Tieto nádoby sa dajú použiť v najrôznejších oblastiach.
Robustné steny vystužené rôznymi rebrami dodávajú nádobe výnimočne dobrú rozmerovú stabilitu.
Odolná voči väčšine kyselín a olejov.

Poznámka:

Vhodné príslušenstvo (kryt, uzáver, svorka na lístky) nájdete pod č. 963382 - 963384.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka