Stolový vozík T9 T92

Č. pol.: 918550 T92
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ T92
Výška 850 mm
Šírka 1 040 mm
Hĺbka 509 mm
Šírka nakladacej plochy 850 mm
Hĺbka ložnej plochy 500 mm
Výška nakladacej plochy dolu 195 mm
Výška nakladacej plochy hore 850 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore 200 kg
Maximálna nosnosť 250 kg
Materiál Koleso polyuretánové behúne
Hmotnosť 33 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918550 T92
EAN/GTIN 4045197612120
Číslo výrobcu 918550 T92

Popis

Prevedenie:

2 úložné plochy.
Stredná etáž je dostupná ako príslušenstvo. Platforma z drevenej dosky s povrchom antracitovej farby odolným proti poškriabaniu.
Zvarená oceľová konštrukcia.
Rukoväť s vložkou z materiálu Haptoprene a polypropylénom odolným proti nárazom.
2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Medzipolica č. 918575; stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka