Dierovaná stena na zaskrutkovanie, Typ: SP2

Č. pol.: 918580 SP2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918580 SP2
EAN/GTIN 4045197613561
Číslo výrobcu 918580 SP2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu na naskrutkovanie do stolových a prepravných vozíkov GARANT.
Stena z dierovaného plechu □ 9×9 mm v 37 mm rastri na upnutie príslušenstvo do perforovanej steny.

Vhodné pro:

Č. 918520 Veľ. T32; 918530 Veľ. T54; 918540 Veľ. T74; 918550 Veľ. T92; 918554 Veľ. TL92.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka