Priehradka 80

Č. pol.: 914915 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 80 mm
    Šírka 370 mm
    Hĺbka 90 mm
    Úžitková výška 30 mm
    Druh produktu Vedenie káblov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 914915 80
    EAN/GTIN 4045197894069
    Číslo výrobcu 914915 80

    Popis

    Prevedenie:

    Z oceľového plechu so strieborným práškovým nástrekom. Na zavesenie do stien z dierovaného plechu.

    Vhodné pro:

    Perforovaný oceľový panel s □ 9 × 9 mm v 37-mm rastri.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka