Priehradka, Výška: 160mm

Č. pol.: 914915 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 160 mm
Šírka 370 mm
Hĺbka 90 mm
Úžitková výška 140 mm
Druh produktu Vedenie káblov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914915 160
EAN/GTIN 4045197894076
Číslo výrobcu 914915 160
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu so strieborným práškovým nástrekom. Na zavesenie do stien z dierovaného plechu.

Vhodné pro:

Perforovaný oceľový panel s □ 9 × 9 mm v 37-mm rastri.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka