LED osvetlenie pre ToolTruck bez nosných stĺpikov, Typ: 20

Č. pol.: 914872 20
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ToolTruck
Zóna ATEX žiadna
Menovité napätie 250 V
Príkon 35 W
Svetelný tok 2 800 lm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Korpus lampy dĺžka 1 030 mm
Korpus lampy šírka 123 mm
Korpus lampy výška 33 mm
Vykladanie nosného ramena 350 mm
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Druh produktu Stropné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914872 20
EAN/GTIN 4045197893758
Číslo výrobcu 914872 20

Popis

Prevedenie:

Osvetľovacia jednotka kompletne s telom svietidla, spojovacím káblom a nosnými ramenami na zasunutie na nosné stĺpiky dielenských vozíkov a pojazdného pracovného stola. Nosné rameno s priechodkou na vedenie kábla cez nosné stĺpiky. Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívne svietidlo je nanajvýš homogénne, neoslňujúce a bez blikania v neutrálnej bielej farbe svetla a s teplotou svetla 4000 K.
Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

Vhodné pro:

Steny z dierovaného plechu č. 914855; 914856 (nevhodné pre veľkosť 222 a 444) .

Rozsah dodávky:

LED svietidlo vrátane napájacieho zdroja, so zástrčkou Wieland na pripojenie na navíjačku káblov, 2 nosné ramená.

Poznámka:

Na prívod prúdu objednajte navíjačku káblov č. 914890 veľ. DE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka