{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 30 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Výška | 1 005 mm | |
Šírka | 720 mm | |
Hĺbka | 450 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 530 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 410 mm | |
Počet zásuviek | 7 | |
Hmotnosť | 56 kg | |
Druh produktu | Dielenský vozík |
Číslo položky | 914705 7 | |
EAN/GTIN | 4045197892331 | |
Číslo výrobcu | 914705 7 |