Pružná rukojeť

Č. pol.: 914-15
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914-15
EAN/GTIN 4000896046027
Číslo výrobcu 914-15
Číslo L L60140 183

Popis

Popis:

  • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
  • S kuličkovou pojistkou
  • 2komponentní rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 396 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.72 kg
  • Pro ruční manipulaci

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka