Náhradní sada kloubového spojení

Č. pol.: 916G-013
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
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 916G-013
EAN/GTIN 4000896046188
Číslo výrobcu 916G-013
Číslo L L60140 2743

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů kloubového spojení se skládá z/ze:
    šroubu a pružného kroužku
    Pro kloubovou rukojeť HAZET 914-15 ∙ 914-18 a přepínací ráčnu HAZET 916GK
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Pro ruční manipulaci

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka