Oceľová skrutková zvierka 800

Č. pol.: 860482 800
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez posuvnej lišty 27×13 mm
Rozsah upnutia 800 mm
Vykladanie 120 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860482 800
EAN/GTIN 4067263742951
Číslo výrobcu 860482 800

Popis

Prevedenie:

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované.
Pohyblivá tlačná doska s integrovaným zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou rukoväti s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Oceľová skrutková zvierka  800

Oceľová skrutková zvierka 800

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
69,01 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
634 kus/y s okamžitým dodaním
52,71 €
Vykladanie 120 mm 120 mm
Prierez posuvnej lišty 27×13 mm 29,5×14 mm
Rozsah upnutia 800 mm 800 mm
Druh produktu Zvierka Zvierka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka