Oceľová skrutková zvierka 400

Č. pol.: 860482 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez posuvnej lišty 25×12 mm
Rozsah upnutia 400 mm
Vykladanie 120 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860482 400
EAN/GTIN 4067263742920
Číslo výrobcu 860482 400

Popis

Prevedenie:

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované.
Pohyblivá tlačná doska s integrovaným zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou rukoväti s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Oceľová skrutková zvierka  400

Oceľová skrutková zvierka 400

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
49,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
138,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
63,24 €
Vykladanie 120 mm 175 mm 120 mm
Hmotnosť 6 kg
Prierez posuvnej lišty 25×12 mm 40×20 mm 25×12 mm
Rozsah upnutia 400 mm 400 mm 400 mm
Druh produktu Zvierka Zvierka Zvierka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka