{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez posuvnej lišty | 19×6 mm | |
Rozperná vzdialenosť | 170 mm - 810 mm | |
Rozsah upnutia | 600 mm | |
Vykladanie | 80 mm | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 860285 600 | |
EAN/GTIN | 4008158034614 | |
Číslo výrobcu | EZS60-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Prestrčná jednoručná zvierka, Rozsah upnutia: 600mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
45,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
401 kus/y s okamžitým dodaním
33,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 80 mm | 90 mm |
Prierez posuvnej lišty | 19×6 mm | 20×6 mm |
Rozsah upnutia | 600 mm | 600 mm |
Rozperná vzdialenosť | 170 mm - 810 mm | 200 mm - 865 mm |
Druh produktu | Zvierka | Zvierka |