{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez posuvnej lišty | 19×6 mm | |
Rozperná vzdialenosť | 170 mm - 360 mm | |
Rozsah upnutia | 150 mm | |
Vykladanie | 80 mm | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 860285 150 | |
EAN/GTIN | 4008158034584 | |
Číslo výrobcu | EZS15-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prestrčná jednoručná zvierka 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 023 kus/y s okamžitým dodaním
25,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 80 | 90 |
Prierez posuvnej lišty | 19×6 | 20×6 |
Rozsah upnutia | 150 | 150 |
Rozperná vzdialenosť | 170 ;360 | 200 ;415 |
Druh produktu | Zvierka | Zvierka |