{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upnutia | 400 mm | |
Prierez posuvnej lišty | 29×9 mm | |
Vykladanie | 120 mm | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 860200 400 | |
EAN/GTIN | 4008158014555 | |
Číslo výrobcu | 860200 400 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ľahká skrutková zvierka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 400mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
34,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
50,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
46,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 120 mm | 175 mm | 175 mm |
Prierez posuvnej lišty | 29×9 mm | 32×10 mm | 32×10 mm |
Rozsah upnutia | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Druh produktu | Zvierka | Zvierka | Zvierka |