{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upnutia | 300 mm | |
Prierez posuvnej lišty | 29×9 mm | |
Vykladanie | 120 mm | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 860200 300 | |
EAN/GTIN | 4008158014487 | |
Číslo výrobcu | 860200 300 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ľahká skrutková zvierka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
32,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
41,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
354 kus/y s okamžitým dodaním
37,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 120 mm | 140 mm | 140 mm |
Prierez posuvnej lišty | 29×9 mm | 32×10 mm | 32×10 mm |
Rozsah upnutia | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Druh produktu | Zvierka | Zvierka | Zvierka |