Univerzálny nôž s 3 čepeľami 22 mm

Č. pol.: 845100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka noža bez čepele 170 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 22 mm
Hrúbka čepele 0,65 mm
Počet čepelí 3
Počet oddeľovacích úrovní 8
Druh produktu Rezací nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 845100
EAN/GTIN 4975364019226
Číslo výrobcu LC630BHOF

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné profesionálne vyhotovenie z hliníkového tlakového odliatku s práškovou povrchovou úpravou. Výsuvné/výsuvné čepele v presnom kovovom vedení, automaticky sa aretujú. Dodatočné upevnenie čepele pomocou skrutky s ryhovanou hlavou na presné rezy.
S 3 odlamovacími čepeľami 8-stupňovými, širokými 22 mm. Mimoriadne ostré vysokokvalitné čepele s dlhou životnosťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka