Súprava odlamovacích čepelí 10dielna, 22 mm „longlife“ 10

Č. pol.: 845115 10
Nastavte cenu 10 ks (1,09 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka čepele 100 mm
    Šírka čepele 22 mm
    Hrúbka čepele 0,65 mm
    Počet oddeľovacích úrovní 8
    Počet čepelí 10
    Povrchová úprava TiN
    Druh produktu Čepeľ

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 845115 10
    EAN/GTIN 2050002016880
    Číslo výrobcu AB9-1000(2015.0700-1000)

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdá čepeľ – Lutz® longlife, s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre nízke opotrebovanie čepele a výrazne dlhšiu životnosť. Podľa rezaného materiálu sa dosiahne 2 – 8-krát dlhšia životnosť.
    Rezné hrany s povrchovou úpravou TiN.

    Vhodné pro:

    Univerzálny nôž č. 845100.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka