{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Šírka čepele | 9 mm | |
Hrúbka čepele | 0,4 mm | |
Celková dĺžka | 130 mm | |
Počet oddeľovacích úrovní | 13 | |
Materiál rukoväti | zinok odlievaný pod tlakom | |
Druh produktu | Rezací nôž |
Číslo položky | 845037 130 | |
EAN/GTIN | 4062406565602 | |
Číslo výrobcu | 845037 130 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Univerzálny nôž s rukoväťou zo zinku odlievaného pod tlakom 9 mm, Celková dĺžka: 130mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 367 kus/y s okamžitým dodaním
3,63 €
2,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 629 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet oddeľovacích úrovní | 13 | 13 |
Šírka čepele | 9 mm | 9 mm |
Dĺžka čepele | 80 mm | 80 mm |
Hrúbka čepele | 0,4 mm | 0,4 mm |
Druh produktu | Rezací nôž | Rezací nôž |