{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka noža bez čepele | 145 mm | |
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Šírka čepele | 9 mm | |
Hrúbka čepele | 0,4 mm | |
Počet oddeľovacích úrovní | 13 | |
Druh produktu | Rezací nôž |
Číslo položky | 844920 | |
EAN/GTIN | 4045197673008 | |
Číslo výrobcu | 844920 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 3 čepeľami, 9 mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 536 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 817 kus/y s okamžitým dodaním
3,63 €
2,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet oddeľovacích úrovní | 13 | 13 |
Šírka čepele | 9 mm | 9 mm |
Dĺžka čepele | 80 mm | 80 mm |
Hrúbka čepele | 0,4 mm | 0,4 mm |
Druh produktu | Rezací nôž | Rezací nôž |