{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka noža bez čepele | 130 mm | |
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Šírka čepele | 9 mm | |
Hrúbka čepele | 0,4 mm | |
Počet oddeľovacích úrovní | 13 | |
Druh produktu | Univerzálny nôž |
Číslo položky | 844900 | |
EAN/GTIN | 4975364019196 | |
Číslo výrobcu | LC303YPPHOF |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Univerzálny nôž s 3 čepeľami, 9 mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 604 kus/y s okamžitým dodaním
4,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
4,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
23,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 087 kus/y s okamžitým dodaním
7,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
28,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet oddeľovacích úrovní | 13 | ||||
Počet čepelí | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Celková dĺžka | 135 | 170 | 150 | 200 | |
Šírka čepele | 9 | ||||
Dĺžka čepele | 80 | ||||
Hrúbka čepele | 0,4 | ||||
Druh produktu | Univerzálny nôž | Univerzálny nôž | Univerzálny nôž | Univerzálny nôž | Univerzálny nôž |