Súprava odlamovacích čepelí 10dielna, 9 mm „longlife“ 10

Č. pol.: 844915 10
Nastavte cenu 10 ks (0,49 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 907 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 80 mm
Šírka čepele 9 mm
Hrúbka čepele 0,4 mm
Počet oddeľovacích úrovní 13
Počet čepelí 10
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 844915 10
EAN/GTIN 2050001962386
Číslo výrobcu AB10-1000(1700.0400-1000)

Popis

Prevedenie:

Tvrdá čepeľ – Lutz® longlife, s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre nízke opotrebovanie čepele a výrazne dlhšiu životnosť. Podľa rezaného materiálu sa dosiahne 2 – 8-krát dlhšia životnosť.
Rezné hrany s povrchovou úpravou TiN.

Vhodné pro:

Univerzálny nôž č. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka