Rezná podložka DINA4

Č. pol.: 842210 DINA4
(143,78 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 320 mm
    Šírka 230 mm
    Výška 3 mm
    Tlačenie DIN A4
    Druh produktu Rezacia podložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 842210 DINA4
    EAN/GTIN 4002632800764
    Číslo výrobcu 300406

    Popis

    Prevedenie:

    V piatich rôznych veľkostiach na podloženie všetkých druhov rezania.
    • Pozostáva z pevného jadra a dvoch odolných vonkajších povrchov.
    • Samoregeneračná: vonkajšie povrchy sa ihneď po rezaní opäť stiahnu.
    Rastrová potlac v cm (predná strana) a palcoch (zadná strana). Oznacenie typu sa vztahuje na velkost potlace.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka