Rezná podložka DINA3

Č. pol.: 842210 DINA3
(129,22 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 440 mm
Šírka 320 mm
Výška 3 mm
Tlačenie DIN A3
Druh produktu Rezacia podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842210 DINA3
EAN/GTIN 4002632800757
Číslo výrobcu 300306

Popis

Prevedenie:

V piatich rôznych veľkostiach na podloženie všetkých druhov rezania.
  • Pozostáva z pevného jadra a dvoch odolných vonkajších povrchov.
  • Samoregeneračná: vonkajšie povrchy sa ihneď po rezaní opäť stiahnu.
Rastrová potlac v cm (predná strana) a palcoch (zadná strana). Oznacenie typu sa vztahuje na velkost potlace.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka