Čepeľ odihlovača N6

Č. pol.: 839010 N6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,76 € / ks
  • Od 10 ks
    6,47 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 413 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 2,6 mm
Celková dĺžka 45 mm
Materiál HSS
Typ N6
použiteľný pravé
na odhrotovanie zadné strany obrobkov, na ocel, hliník
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 839010 N6
EAN/GTIN 7290003241361
Číslo výrobcu BN6001

Popis

Poznámka:

Čepele typu N je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 839150; 839120; 839140; 839170 a 839890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka