Čepeľ odihlovača N150

Č. pol.: 839010 N150
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 738 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 2,6 mm
Celková dĺžka 20 mm
Materiál HSS
použiteľný pravé
na odhrotovanie hliník, plasty, malé otvory od ⌀ 1,5 mm
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 839010 N150
EAN/GTIN 7290005397707
Číslo výrobcu BN1510

Popis

Poznámka:

Čepele typu N je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 839150; 839120; 839140; 839170 a 839890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka