Čepeľ odihlovača, povlak TiN, TiN, Typ: S30

Č. pol.: 838530 S30

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,31 € / ks
  • Od 10 ks
    4,43 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
423 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková dĺžka 48 mm
Materiál HSS
Typ S30
použiteľný pravé
na odhrotovanie ocel, hliník, 2 hrany pocas jednej operácie
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 838530 S30
EAN/GTIN 7290005391187
Číslo výrobcu BS3003

Popis

Poznámka:

Čepele typu S je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.