Čepeľ odihlovača, povlak TiN S10

Č. pol.: 838530 S10
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková dĺžka 43 mm
Materiál HSS
Typ S10
použiteľný pravé
na odhrotovanie ocel, hliník
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 838530 S10
EAN/GTIN 7290003234820
Číslo výrobcu BS1012

Popis

Poznámka:

Čepele typu S je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.