Ohýbací nástroj, Polomer: 5mm

Č. pol.: 823603 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Polomer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálna výška ohybu 100 mm
Polomer R1 5 mm
Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 823603 5
EAN/GTIN 2050001933249
Číslo výrobcu HBA.020.031.11

Popis

Prevedenie:

Ohýbací nástroj 90°.

Vhodné pro:

Ohýbac profilov: č. 823600 veľ. 100

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka