Ohýbací nástroj, Polomer: 15mm

Č. pol.: 823603 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Polomer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálna výška ohybu 100 mm
Polomer R1 15 mm
Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 823603 15
EAN/GTIN 2050001933263
Číslo výrobcu HBA.020.034.11

Popis

Prevedenie:

Ohýbací nástroj 180°.

Vhodné pro:

Ohýbac profilov: č. 823600 veľ. 100

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka