{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezacích koliesok | 19 mm | |
Šírka rezacích koliesok | 3 mm | |
Rezací kotúč otvor | 4,8 mm | |
Pre vonkajší ⌀ rúrok | 6 mm - 28 mm | |
Počet vodiacich kladiek | 2 | |
Počet rezacích koliesok | 1 | |
vhodné pre materiál rúrok | Meď; Hliník; Mosadz | |
s račňovou funkciou | Áno | |
Druh produktu | Rezačka rúr |
Číslo položky | 819370 | |
EAN/GTIN | 95691325730 | |
Číslo výrobcu | 32573 |