{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezacích koliesok | 20 mm | |
Šírka rezacích koliesok | 5 mm | |
Rezací kotúč otvor | 5 mm | |
Pre vonkajší ⌀ rúrok | 3 mm - 30 mm | |
Počet vodiacich kladiek | 2 | |
Počet rezacích koliesok | 1 | |
Druh produktu | Rezačka rúr |
Číslo položky | 819350 | |
EAN/GTIN | 4045197379962 | |
Číslo výrobcu | 819350 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini rúrkorez
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním
21,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
560 kus/y s okamžitým dodaním
25,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
479 kus/y s okamžitým dodaním
14,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vodiacich kladiek | 2 | 2 | 2 |
Počet rezacích koliesok | 1 | 1 | 1 |
Rezací kotúč otvor | 5 | 5 | 5 |
Šírka rezacích koliesok | 5 | 5 | 5 |
⌀ rezacích koliesok | 20 | 20 | 20 |
Pre vonkajší ⌀ rúrok | 3 ;30 | 3 ;35 | 3 ;16 |
Druh produktu | Rezačka rúr | Rezačka rúr | Rezačka rúr |